APMT 133512 ER, HB7630, Typ: INOX

Č. pol.: 215362 INOX
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,00 € / ks
  • Od 10 ks
    10,84 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133512 ER
Typ INOX
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215362 INOX
EAN/GTIN 4045197601315
Číslo výrobcu 215362 INOX
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka