APMT 133512 SR ST1400

Č. pol.: 215344 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133512 SR
Typ ST1400
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215344 ST1400
EAN/GTIN 4045197601254
Číslo výrobcu 215344 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


APMT 133512 SR  ST1400

APMT 133512 SR ST1400

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 412 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,36 €
Od 10  kusov
12,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,36 €
Od 10  kusov
12,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 080 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,36 €
Od 10  kusov
12,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
Uhlový Polomer 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133512 SR APMT 180512 SR APMT 180520 SR APMT 180512 SR APMT 133512 SR
Rezný materiál HM HM HM HM HM
Typ HB7520 HB7510 HB7510 HB7520 HB7510
Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,15 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka