APMT 133512 SR ST1400

Č. pol.: 215327 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133512 SR
Typ ST1400
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7510
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215327 ST1400
EAN/GTIN 4045197673572
Číslo výrobcu 215327 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
220
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.