APMT 180516 ER INOX

Č. pol.: 215283 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
784 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 180516 ER
    Typ INOX
    Uhlový Polomer 1,6 mm
    Typ HB8630
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,2 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215283 INOX
    EAN/GTIN 4045197747761
    Číslo výrobcu 215283 INOX

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka