APMT 180512 TR, HB7520, Typ: UNI

Č. pol.: 215268 UNI
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,36 € / ks
  • Od 10 ks
    12,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 425 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 180512 TR
Typ UNI
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215268 UNI
EAN/GTIN 4045197601094
Číslo výrobcu 215268 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
330
Oceľ < 750 N/mm²
P
290
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.