APMT 180516 ER INOX

Č. pol.: 215251 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 180516 ER
Typ INOX
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215251 INOX
EAN/GTIN 4045197707857
Číslo výrobcu 215251 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.