APET 180505 FR, HU7810, Typ: ALU

Č. pol.: 215202 ALU
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,42 € / ks
  • Od 10 ks
    12,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 774 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APET 180505 FR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215202 ALU
EAN/GTIN 4045197600288
Číslo výrobcu 215202 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.