{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 040308 | |
Typ | INOX | |
Typ | HB7635 | |
Rezný materiál | HM | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
Posuv fz na zub | 0,1 mm | |
Hrúbka platne S | 3.18 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215198 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406569921 | |
Číslo výrobcu | 215198 INOX |