{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 244 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 248 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,85 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,24 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 116,95 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215160 125/8 | |
EAN/GTIN | 4045197349378 | |
Číslo výrobcu | 215160 125/8 |