{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Softcut® | |
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lges | 250 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 1 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,2 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 23,95 mm | |
Zodpovedajúca vložka | AP.. 1805.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215157 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197349248 | |
Číslo výrobcu | 215157 32/3 |