{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,2 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 23,95 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215155 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197349217 | |
Číslo výrobcu | 215155 32/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC krátka, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
341,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
259,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
391,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | 41 mm | 50 mm | 30 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |