Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC 45

Č. pol.: 215152 45
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Uhol γ Cena za kus vrát. DPH
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    vhodná otočná rezná platnička AP.T 1805..
    Séria Softcut®
    Uhol γ 45 Stupeň
    Prevedenie stopky s otvorom
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    efektívny počet rezných hrán Zeff 3
    Počet otočných rezných platničiek 6
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    najmenší ⌀ D 35 mm
    najväčší ⌀ D1 76 mm
    dosiahnuteľná šírka úkosu b 20 mm
    dosiahnuteľná dĺžka úkosu l 29,5 mm
    dosiahnuteľná výška úkosu h 20 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
    Posuv zubu pri hmax 0,14 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Druh produktu Fazetková fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215152 45
    EAN/GTIN 4045197801005
    Číslo výrobcu 215152 45

    Popis

    Prevedenie:

    Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

    Použitie:

    Pre väčšie šírky zahlbovania na oceľových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

    Poznámka:

    Dosahuje sa hladkých povrchov (bez výstupkov).
    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka