{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodná otočná rezná platnička | AP.T 1805.. | |
Séria | Softcut® | |
Uhol γ | 15 Stupeň | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 3 | |
Počet otočných rezných platničiek | 6 | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
najmenší ⌀ D | 35 mm | |
najväčší ⌀ D1 | 92 mm | |
dosiahnuteľná šírka úkosu b | 27,8 mm | |
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l | 29,5 mm | |
dosiahnuteľná výška úkosu h | 7,5 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Posuv zubu pri hmax | 0,4 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 215152 15 | |
EAN/GTIN | 4045197798886 | |
Číslo výrobcu | 215152 15 |