LOEU 130708 TR-M ST900

Č. pol.: 215131 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,16 € / ks
  • Od 10 ks
    24,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 262 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU 130708 TR-M
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215131 ST900
EAN/GTIN 4045197866844
Číslo výrobcu 215131 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
255
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 10 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka