{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
⌀ D | 20 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 30,3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.T 0836.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 214911 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197853929 | |
Číslo výrobcu | 214911 20/4 |