{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 1205.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214855 160/10 | |
EAN/GTIN | 4045197553386 | |
Číslo výrobcu | 214855 160/10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 160/10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 163,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 394,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
1 003,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
924,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 14 | 10 | 10 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |