SDMX 0903 AFEN INOX

Č. pol.: 214460 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,62 € / ks
  • Od 10 ks
    11,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 604 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SDMX 0903 AFEN
Typ INOX
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,14 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214460 INOX
EAN/GTIN 4045197302908
Číslo výrobcu 214460 INOX

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
  • Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
  • Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka