45° čelná fréza 20/3

Č. pol.: 214395 20/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 28,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 90 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná otočná rezná platnička SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 54 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,5 mm
Uhol rampy αmax 1,64 mm
Dĺžka rampy L pre αmax 17,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214395 20/3
EAN/GTIN 4045197221629
Číslo výrobcu 214395 20/3

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie.

Výhoda:

Najvyššia produktivita vďaka:
  • Najvyššia rezná rýchlosť.
  • Najvyšším posuvom.
  • Krátkym časom obrábania.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,5 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka