SDHT 0903 AEEN, HB7710, Typ: GG

Č. pol.: 214470 GG
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,38 € / ks
  • Od 10 ks
    11,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 273 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SDHT 0903 AEEN
Typ GG
Typ HB7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,17 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214470 GG
EAN/GTIN 4045197319555
Číslo výrobcu 214470 GG

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
235
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
  • Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
  • Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.