45° čelná fréza 50/6

Č. pol.: 214400 50/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Počet rezných hrán Z: 6
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 58 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 58,2 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 108 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 114 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,5 mm
Uhol rampy αmax 0,6 mm
Dĺžka rampy L pre αmax 47,5 mm
vhodná otočná rezná platnička SD.. 0903
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214400 50/6
EAN/GTIN 4045197131744
Číslo výrobcu 214400 50/6

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie.

Výhoda:

Najvyššia produktivita vďaka:
  • Najvyššia rezná rýchlosť.
  • Najvyššie posuvy.
  • Krátke časy obrábania.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,5 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka