45° čelná fréza 200/10

Č. pol.: 213890 200/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 10
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 200 mm
    Počet rezných hrán Z 10
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    maximálny vonkajší ⌀ Dmax 213 mm
    Celková dĺžka Lcelk 63 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 60 mm
    vhodná otočná rezná platnička SE.. 1203..
    Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku 219862 (25IP; 6 Nm)
    Podložka 219860
    Upínacia skrutka pre podložku 219861 (TX8)
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213890 200/10
    EAN/GTIN 4045197666581
    Číslo výrobcu 213890 200/10

    Popis

    Prevedenie:

    Čelná fréza 45° s nerovnakým delením pre pokojný chod. Presné uloženie otočných doštičiek pomocou špeciálnych karbidových podložiek.
    Na upínace podla normy DIN 2079 so 4 upevnovacími otvormi.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka