SEKN 1203 AFTN, HB735, Typ: UNI

Č. pol.: 213906 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,78 € / ks
  • Od 10 ks
    10,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 827 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEKN 1203 AFTN
Typ UNI
Typ HB735
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213906 UNI
EAN/GTIN 4045197601711
Číslo výrobcu 213906 UNI

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
650
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.