{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 113 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1203.. | |
Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložka | 219860 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219861 (TX8) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213890 100/6 | |
EAN/GTIN | 4045197666550 | |
Číslo výrobcu | 213890 100/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
45° čelná fréza, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
584,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
553,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
385,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |