{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 93 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1203.. | |
Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložka | 219860 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219861 (TX8) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213890 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197666543 | |
Číslo výrobcu | 213890 80/6 |