SEMT 1305 AGSR ST1400

Č. pol.: 213577 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,90 € / ks
  • Od 10 ks
    10,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEMT 1305 AGSR
Typ ST1400
Typ HB7510
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213577 ST1400
EAN/GTIN 4045197941039
Číslo výrobcu 213577 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae =0,5... 1 × D/apmax = 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka