SEET 1305 AGSR ST1400

Č. pol.: 213573 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,08 € / ks
  • Od 10 ks
    13,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
906 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEET 1305 AGSR
Typ ST1400
Typ HB7510
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213573 ST1400
EAN/GTIN 4045197941022
Číslo výrobcu 213573 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Poznámka:

Pre maximálnu kvalitu povrchu používajte spoločne s 213596 UNI.
Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/apmax = 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.