SNMU 14T7 ANER ST900

Č. pol.: 213446 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,88 € / ks
  • Od 10 ks
    22,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
686 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMU 14T7 ANER
    Typ ST900
    Typ HB7520
    Rezný materiál HM
    maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
    Posuv fz na zub 0,3 mm
    Počet výmien/rezných hrán 8
    Hrúbka platne E 7 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213446 ST900
    EAN/GTIN 4045197605979
    Číslo výrobcu 213446 ST900

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    280
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    260
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Obojstranné s reznými hranami 2×4.

    Odporúčanie:

    Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    SNMU 14T7 ANER  ST900

    SNMU 14T7 ANER ST900

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    686 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    26,88 €
    Od 10  kusov
    22,40 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    11 162 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    6,68 €
    Od 10  kusov
    5,57 €
    Počet výmien/rezných hrán 8
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMU 14T7 ANER SDHX 09T3
    Hrúbka platne E 7 3,97
    Rezný materiál HM HM
    Typ HB7520
    Typ ST900 SDHX09
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka