ONMU 05T6 ANER GG

Č. pol.: 213437 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,92 € / ks
  • Od 10 ks
    21,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ONMU 05T6 ANER
    Typ GG
    Typ HB7730
    Rezný materiál HM
    maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
    Posuv fz na zub 0,3 mm
    Počet výmien/rezných hrán 16
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213437 GG
    EAN/GTIN 4045197662880
    Číslo výrobcu 213437 GG

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    200
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Obojstranné s 2×8 reznými hranami.

    Odporúčanie:

    Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka