Rovinná fréza TwinCut 45° široké členenie 100/5

Č. pol.: 213410 100/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 5
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TwinCut
⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U 111,8 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U 115,2 mm
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U 50 mm
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U 48,3 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
vhodná otočná rezná platnička SN.U; ON.U
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložka 219897
Upínacia skrutka pre podložku 219899
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213410 100/5
EAN/GTIN 4045197605450
Číslo výrobcu 213410 100/5

Popis

Prevedenie:

Od ⌀ 160 mm na upínače podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi a bez vnútorného chladenia.

Použitie:

S obojstrannými 8-britovými doštičkami (ON.U) alebo 4-britovými doštičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 sa dá použiť oboma typmi vymeniteľných doštičiek.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
Nie je povolená zmiešaná montáž ON.U a SN.U.