{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TwinCut | |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U | 91,8 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U | 95,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U | 48,3 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219899 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213410 80/4 | |
EAN/GTIN | 4045197605443 | |
Číslo výrobcu | 213410 80/4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rovinná fréza TwinCut 45° široké členenie, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
559,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
680,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
593,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
815,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
572,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |