POMX 0704ZESR R HART

Č. pol.: 213131 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,80 € / ks
  • Od 10 ks
    14,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička POMX 0704ZESR R
    Typ TVRDÁ
    Typ HB9715
    Rezný materiál HM
    Programovací polomer pri ap max 3,61 mm
    Posuv fz na zub 0,5 mm
    Počet výmien/rezných hrán 5
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213131 HART
    EAN/GTIN 4045197743244
    Číslo výrobcu 213131 HART

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
    H
    50
    Oceľ < 60 HRC
    H
    40
    Oceľ < 65 HRC
    H
    35
    Oceľ < 67 HRC
    H
    30
    GG(G)
    K
    300
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D/ap max = 1,4 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka