XOMT060310ZZER S

Č. pol.: 212852 S
Zľava
15,90 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,24 € 15,90 € / ks
  • Od 10 ks
    7,70 € 13,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 041 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMT060310ZZER
    Typ S
    Typ HB4420
    Rezný materiál HM
    odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,6 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
    Programovací polomer pri ap max 2 mm
    Posuv fz na zub 0,4 mm
    Hrúbka platne S 3.18 mm
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Povrchová úprava PVD
    Uhlový Polomer 1 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212852 S
    EAN/GTIN 4045197625731
    Číslo výrobcu 212852 S

    užívateľská tabuľka

    Inconel
    S
    30
    mokré maximum
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka