{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 28 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 54 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,56 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 13,43 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.090416 | |
Uhol nastavenia k | 16 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212807 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939036 | |
Číslo výrobcu | 212807 28/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 28/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
298,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 39 | 40 |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.090416 | XDM.090416 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 28 | 28 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 44 | 44 |
Uhol rampy αmax | 2,56 | 2,56 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |