{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Kopírovacie frézovanie | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Dĺžka 1 | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219875 (25IP 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212620 25 | |
EAN/GTIN | 4062406183820 | |
Číslo výrobcu | 212620 25 |