Kopírovacia fréza 16

Č. pol.: 212620 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 16 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
    Vnútorné chladenie nie
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13,5 mm
    Celková dĺžka Lcelk 28 mm
    Dĺžka 1 28 mm
    Montážny závit M M8
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219873 (15IP; 3,0 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212620 16
    EAN/GTIN 4045197712905
    Číslo výrobcu 212620 16

    Popis

    Prevedenie:

    Bez vnútorného chladenia.
    Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
    Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.

    Použitie:

    Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
    Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

    Poznámka:

    Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.
    Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,0 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka