{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Kopírovacie frézovanie | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 23 mm | |
Dĺžka 1 | 23 mm | |
Montážny závit M | M5 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212620 10 | |
EAN/GTIN | 4045197712783 | |
Číslo výrobcu | 212620 10 |