Kopírovacia fréza dlhé 10

Č. pol.: 212603 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 21 mm
⌀ dĺžka d1 53 mm
Celková dĺžka Lcelk 110 mm
⌀ d1 8 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212603 10
EAN/GTIN 4045197712691
Číslo výrobcu 212603 10

Popis

Prevedenie:

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Poznámka:

Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 1,2 s cepelou c. 674252 vel. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka