Kopírovacia fréza dlhé 16

Č. pol.: 212603 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 28 mm
⌀ dĺžka d1 63 mm
Celková dĺžka Lcelk 123 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212603 16
EAN/GTIN 4045197712714
Číslo výrobcu 212603 16

Popis

Prevedenie:

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Poznámka:

Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,0 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.