Kopírovacia fréza dlhé 20

Č. pol.: 212603 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 34 mm
⌀ dĺžka d1 75 mm
Celková dĺžka Lcelk 141 mm
⌀ d1 17 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219874 (20IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212603 20
EAN/GTIN 4045197712721
Číslo výrobcu 212603 20

Popis

Prevedenie:

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Poznámka:

Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 5,0 s cepelou c. 674252 vel. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka