{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 35 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,41 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 19,94 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..12T3 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Súprava poistných skrutiek | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212155 35/4 | |
EAN/GTIN | 4045197192868 | |
Číslo výrobcu | 212155 35/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovacia fréza 0° negatívna 35/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
247,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
298,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
351,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 |
Montážny závit M | M16 | M16 | M16 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 42 | 42 | 47 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
⌀ rezných hrán DC | 35 | 35 | 35 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |