RDHT 12T3 MOFN pozitívna, HU7710, Typ: ALU

Č. pol.: 212260 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,16 € / ks
  • Od 10 ks
    9,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
517 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHT 12T3 MOFN
Typ HLINÍK
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212260 ALU
EAN/GTIN 4045197303714
Číslo výrobcu 212260 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
400
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
300
Grafit, GRP, CFRP
N
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.