{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 66 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 54 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 120 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 130 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 4 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,94 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 50,94 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.1204M0T | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 30 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212018 66/6 | |
EAN/GTIN | 4062406576660 | |
Číslo výrobcu | 212018 66/6 |