RPKT 1204MOT INOX

Č. pol.: 212060 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,10 € / ks
  • Od 10 ks
    9,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 268 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RPKT 1204MOT
    Typ INOX
    Typ HB7635
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,3 mm
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212060 INOX
    EAN/GTIN 4062406390402
    Číslo výrobcu 212060 INOX

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D / ap = 1,2 mm.
    Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota ap 3 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka