Vymeniteľná frézovacia doštička RPKW1204MOT, pre kopírovacie a rovinné frézy, HB7515, Typ: ST1400

Č. pol.: 212054 ST1400
Zľava
9,66 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,20 € 9,66 € / ks
  • Od 10 ks
    6,00 € 8,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 084 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RPKW 1204MOT
Typ ST1400
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,35 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212054 ST1400
EAN/GTIN 4062406390372
Číslo výrobcu 212054 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
330
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
Oceľ < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D / ap = 1,2 mm.
Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota ap 3 mm.