{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 20 mm | |
upínač | Valcová stopka | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vonkajší ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 40 mm | |
Stopka ⌀ DS h6 | 20 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 25 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 210551 20 | |
EAN/GTIN | 4045197662293 | |
Číslo výrobcu | 210551 20 |