Valcový upínač tlmené vibrácie, Valcová stopka, Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D: 10mm

Č. pol.: 210551 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
upínač Valcová stopka
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 9,8 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Úžitková dĺžka L1 30 mm
Stopka ⌀ DS h6 10 mm
odporúčaný uťahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 210551 10
EAN/GTIN 4045197658852
Číslo výrobcu 210551 10
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.
S TK jadrom, bez upínacej plochy.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka