{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
⌀ zahĺbenia | 6,3 mm | |
Typ | HB740 | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Dĺžka britov | 6,2 mm | |
⌀ stopky | 7,2 mm | |
Norma | Výrobná norma | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 10 mm | |
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M3 | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Dĺžka hlavy l | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Stopka | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Rezná vložka na zahlbovanie |
Číslo položky | 210410 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197804259 | |
Číslo výrobcu | 210410 6,3 |