{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
⌀ zahĺbenia | 25 mm | |
Typ | HB740 | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Dĺžka britov | 15 mm | |
⌀ stopky | 11,2 mm | |
Norma | Výrobná norma | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M12 | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,8 mm | |
Dĺžka hlavy l | 28 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Stopka | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Rezná vložka na zahlbovanie |
Číslo položky | 210410 25 | |
EAN/GTIN | 4045197804297 | |
Číslo výrobcu | 210410 25 |