{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Frézovací profil | NF | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 20 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 25 mm | |
Dĺžka britov L2 | 15 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210270 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522252 | |
Číslo výrobcu | 210270 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací / dokončovací frézovací hlava, fazetka 45° 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
179,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
183,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
195,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie |