{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 16 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Frézovací profil | NF | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Dĺžka britov L2 | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210270 16 | |
EAN/GTIN | 4045197522245 | |
Číslo výrobcu | 210270 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací / dokončovací frézovací hlava, fazetka 45° 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
141,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
140,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
143,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie |